Beli impact recoil hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  2. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  3. BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
  4. Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    Mulai

    Rp81.900

    Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5x8
    • Working Temperature (°C): -6~60
    • Working Pressure (kg): 10
    • Couple: PP20+SP20
  5. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  6. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Mulai

    Rp629.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions a (mm): 1200
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions c (mm): 600
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Use Range (m): 5.6
    • Weight (g): 370
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  7. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  8. BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 2 (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp119.900

    BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 2 (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
  9. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  10. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  11. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    46%
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Specification : (Connection fitting) R1/4 male thread, G1/4 female thread, G1/4 universal female thread
    atribut:
    • Color: Blue
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Dimensions b (mm): 500
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Fluid: Compressedair
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  12. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 1000
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions c (mm): 400
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Use Range (m): 4
    • Weight (g): 280
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  13. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  14. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  15. TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp50.900

  16. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  17. XANDER Air Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

Daftar Harga impact recoil hose Terbaru October 2026
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)Rp42.900
Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)Rp81.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp179.900
TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)Rp629.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 2 (Penyeka Kaca Mobil)Rp119.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
Buddy Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)